※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ディンプルノブ
ディンプルノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M6
注文コード
06331184
品番
KDM-25-M6-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥310
この商品は
ねじの呼び
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外周のくぼみが操作性を高めています。
寸法D(Φmm)
25
寸法Lm(mm)
30
寸法d(Φmm)
19
寸法s(mm)
6
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(スティール)SWCH10R
取付長(mm)
30
取付部
おねじ(段付)
色
(ノブ)つや消し黒
種類
丸形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
特性
高品質。ヒューマンなデザイン。
関連資料:
(0.7MB)