曜日別特売
CF10R-A 六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 球面外輪 THK 06333153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF10R-A 六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 球面外輪 THK 06333153
CF10R-A 六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 球面外輪 THK 06333153
CF10R-A 六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 球面外輪 THK 06333153

六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 球面外輪

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)22
外径(Φmm)22
内容量1個注文コード06333153品番CF10R-A
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。
スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。

限界回転数(min-1[r.p.m])
17000
(シールなし、グリース潤滑に適用します。油潤滑の場合はこの値の130%まで、シール付きの場合は70%まで許容できます。)
寸法B(mm)12寸法B1(mm)13寸法D(mm)22寸法H(mm)5寸法L(mm)36寸法S(mm)M10×1.25寸法d(mm)10寸法d1(mm)-寸法d2(mm)-寸法l(mm)13寸法l1(mm)-寸法r(mm)1シールシール無外径(Φmm)22幅(mm)12形状球面外輪質量(g)45C (kN)5.33CO (kN)6.78RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※グリース給脂穴は付いていませんので再給脂できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06333144
2015-04-14
用途: 織物機械

商品については全く問題ありませんでした。使用目的の機械では耐久性では交換したばかりなので不明です。試に一個購入して使用中ですが、ほかに価格の安い物が有ったのでそちらを購入しても良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする