※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF10-1M-A ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK 06333521 CF10-1M-A ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK 06333521

ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06333521 品番 CF10-1M-A
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。
オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。
スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。

限界回転数(min-1[r.p.m])
17000
(シールなし、グリース潤滑に適用します。油潤滑の場合はこの値の130%まで、シール付きの場合は70%まで許容できます。)
寸法B(mm)12 寸法B1(mm)13 寸法D(mm)26 寸法H(mm)5 寸法L(mm)36 寸法S(mm)M10×1.25 寸法d(mm)10 寸法d1(mm)-(グリース給脂穴は付いていませんので再給脂できません。) 寸法d2(mm)- 寸法l(mm)13 寸法l1(mm)- 寸法r(mm)1 シールなし 外径(Φmm)26 幅(mm)12 材質ステンレス鋼製 形状円筒外輪 C (kN)5.33 CO (kN)6.78 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする