※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF18M-A ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK 06333564 CF18M-A ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK 06333564

ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06333564 品番CF18M-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は外径など18種類から選べます 他の種類を見る

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。
オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。
スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。

限界回転数(min-1[r.p.m])
8500
(シールなし、グリース潤滑に適用します。油潤滑の場合はこの値の130%まで、シール付きの場合は70%まで許容できます。)
寸法B(mm)20 寸法B1(mm)21.5 寸法D(mm)40 寸法H(mm)6 寸法L(mm)58 寸法S(mm)M18×1.5 寸法d(mm)18 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)3 寸法l(mm)20 寸法l1(mm)8 寸法r(mm)1.5 シールなし 材質ステンレス鋼製 形状円筒外輪 C (kN)14.7 CO (kN)25.2
注意
※在庫切れ次第、頭部が溝あり→溝なしに変更になりますが、製品性能、使用方法、製品の刻印等に変更なしです

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06333564 CF18M-A 06541404 CF18M-AB ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする