※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFH20-1UUR-A カムフォロア THK 06334361 CFH20-1UUR-A カムフォロア THK 06334361 CFH20-1UUR-A カムフォロア THK 06334361

カムフォロア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06334361 品番CFH20-1UUR-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は外径など48種類から選べます 他の種類を見る

普及形カムフォロア(CF形)と同じ取り付け穴に取り付けられ、スタッドの取り付け部とスタッド頭部が0.25mm〜1.0mm偏心しているので、スタッドをまわす事によって簡単に位置の微調整が出来るコンパクトで精度の高い一体構造のカムフォロアです。
このため、カム溝との位置合わせ、バックラッシュ防止、多数個取り付けのレベル合わせ、取付穴位置の精密加工不要など組付工数を大幅に低減出来ます。

限界回転数(min-1[r.p.m])
7000
(シールなし、グリース潤滑に適用します。油潤滑の場合はこの値の130%まで、シール付きの場合は70%まで許容できます。)
寸法L(mm)66 寸法H(mm)8 寸法d(mm)20 寸法r(mm)1.5 寸法D(mm)47 寸法B(mm)24 シールシール付 寸法S(mm)M20×1.5 寸法l(mm)22 寸法d1(mm)8 寸法B1(mm)25.5 C (kN)20.7 CO (kN)34.8 偏心e(mm)0.7
注意
※シールの使用温度は80℃以下です。
※在庫切れ次第、頭部が溝あり→溝なしに変更になりますが、製品性能、使用方法、製品の刻印等に変更なしです

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06334361 CFH20-1UUR-A 06543958 CFH20-1UUR-AB 偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK 偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK 1個 5,798 税込6,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする