CCTYベアリングジャパン
CCTYベアリングジャパンの ベアリング(軸受)
CCTYベアリングジャパンの 球面滑り軸受
無給油式球面すべり軸受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
10
注文コード
06335519
品番
GE 10C BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥988
販売価格(税別)
¥
898
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・RoHS指令・トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.011
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
19
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
6
角度α(°)
12
寸法dk(mm)
16
グリーン購入法
適合
基本動定格荷重Cr(KN)
8.65
基本静定格荷重Cor(KN)
21.6
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方