RBI18D リングボール RBI形(右ネジタイプ) THK 06335856

RBI18D リングボール RBI形(右ネジタイプ) THK 06335856 RBI18D リングボール RBI形(右ネジタイプ) THK 06335856

リングボール RBI形(右ネジタイプ)

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06335856 品番RBI18D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで、引っ張り圧縮荷重が負荷でき、なめらかな回転が得られます。

材質
ホルダ:高強度亜鉛合金
ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上
ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)
ブーツ:NBR系特殊合成ゴム
寸法L(mm)130.5 寸法L1(mm)58 寸法D2(mm)45 寸法W(mm)27 寸法L3(mm)32 寸法l1(mm)72.5 寸法S(mm)M18×1.5 JISクラスJIS2級 質量(g)535 タイプ右ねじタイプ 寸法l3(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-11
用途:
スクリーンを天井から吊るす
製造業

天井にスクリーンを吊り下げる棒をフレキシブルに取付けたくて、以前仕事で使っていたTHKのこの商品を使いました。ガタなくフレキシブルで文句なしです。

対象商品:
06335761
2026-04-02
用途:
スタビライザリンクに流用
株式会社カーオーディオの坂田 様 (製造業)

さすが世界な頂点の
精度 快適に作業が、出来満足です!

対象商品:
06335761
2026-02-24
用途:
スタビライザーリンクボール化
株式会社カーオーディオの坂田 様 (製造業)

スタビライザーの動きが、設計通りに、スムーズに、動き満足です。

2025-09-07
用途:
自由度があがる スタビンリングにつかいました

サスペンションの足回りにつかいました。座屈せずに安心感がちがいます

1人が参考にしています
2025-01-27
用途:
寸法が色々と選べるのはありがたい サスペンションに使っている

とても品質が安定しており、サスペンションに使っても大丈夫だった

1人が参考にしています
対象商品:
06335761
2023-11-22
用途:
フレキシブルタワーバーの修理に

某メーカーのフレキシブルタワーバーのジョイントに使われているボールジョイントです。
ガタツキが出てきたので購入、交換しました。
新品はこんなにカチカチだったんだと驚きました。

1人が参考にしています
対象商品:
06335743
2023-05-31
用途:
機械工作時
教育・研究機関

パラレルリンクの製作時にエアシリンダーの両端に付けています。M5サイズのジョイントは他になく、THKのため信頼性が高いのにこの金額で購入でき、大変満足しています。

対象商品:
06335761
2022-07-31
用途:
STIフレキシブルタワーバーのリングボール交換
医療・福祉・介護関連業

実店舗で探すのは難しいのでモノタロウで購入しました。
交換は簡単です。
ついでにセルフロックナットも交換しています。それも同時に購入しました。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする