アクチュエータブラケット RBE RBE-90-300-F

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06335896 品番RBE-90-300-F
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg〜10kgのヤマハ製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。

質量(kg)4.8 タイプ前面取り付け 寸法L(mm)70 寸法H(mm)300 寸法F(mm)44 寸法D(mm)2-Φ11 寸法E(mm)35 寸法L2(mm)42 寸法W(mm)90 寸法t1(mm)14 寸法t2(mm)14 寸法t3(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w2(mm)51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする