※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの ベアリング(軸受)
THKの ロッドエンド
THKの ストレート型
リンクボール RBI形(左ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06335917
品番
RBI10DL
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで 引っ張り圧縮荷重が負荷でき なめらかな回転が得られます。
材質
ホルダ:高強度亜鉛合金
ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上
ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)
ブーツ:NBR系特殊合成ゴム
寸法L(mm)
74.5
寸法L1(mm)
35
寸法D2(mm)
28
寸法W(mm)
17
寸法L3(mm)
18
寸法l1(mm)
39.5
寸法S(mm)
M10×1.25
JISクラス
JIS2級
質量(g)
120
タイプ
左ねじタイプ
寸法l3(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方