THK
THKの ベアリング(軸受)
THKの ロッドエンド
THKの 直角型
リンクボール RBL形(右ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06336041
品番
RBL 8 D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥740
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
鋼球とおねじを特殊溶接したボール付シャンクと直角にホルダーが形成されています。
材質
ホルダ:高強度亜鉛合金
ボール付シャンク(軸受用鋼球硬度):Hv650以上
ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)
ブーツ:NBR系特殊合成ゴム
寸法S(mm)
M8×1.25
質量(g)
67
タイプ
右ねじタイプ
寸法L(mm)
48
寸法L1(mm)
36
寸法D2(mm)
23
寸法l(mm)
42.5
寸法L3(mm)
17
寸法l1(mm)
31
寸法l3(mm)
12
JISクラス
JIS2級
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06336041
RBL 8 D
32607687
BL8D
リンクボール BL型(右ねじタイプ)
THK
1個
¥
489
税込
¥
538
メーカーの後継品です