RBL16D リンクボール RBL形(右ねじタイプ) THK 06336111

RBL16D リンクボール RBL形(右ねじタイプ) THK 06336111 RBL16D リンクボール RBL形(右ねじタイプ) THK 06336111

リンクボール RBL形(右ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06336111 品番RBL16D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

鋼球とおねじを特殊溶接したボール付シャンクと直角にホルダーが形成されています。

材質
ホルダ:高強度亜鉛合金
ボール付シャンク(軸受用鋼球硬度):Hv650以上
ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)
ブーツ:NBR系特殊合成ゴム
寸法S(mm)M16×1.5 タイプ右ねじタイプ 寸法L(mm)84 寸法L1(mm)64 寸法D2(mm)39 寸法l(mm)79.5 寸法L3(mm)32 寸法l1(mm)60 寸法l3(mm)23 JISクラスJIS2級

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06336111 RBL16D 32607757 BL16D リンクボール BL型(右ねじタイプ) THK リンクボール BL型(右ねじタイプ) THK 1個 1,098 税込1,208 メーカーの後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする