WBS-112-20-15-120YS モータブラケット WBS・WBH WBS-112-20-15-120YS NBK(鍋屋バイテック会社) 06336937

WBS-112-20-15-120YS モータブラケット WBS・WBH WBS-112-20-15-120YS NBK(鍋屋バイテック会社) 06336937
WBS-112-20-15-120YS モータブラケット WBS・WBH WBS-112-20-15-120YS NBK(鍋屋バイテック会社) 06336937
WBS-112-20-15-120YS モータブラケット WBS・WBH WBS-112-20-15-120YS NBK(鍋屋バイテック会社) 06336937
WBS-112-20-15-120YS モータブラケット WBS・WBH WBS-112-20-15-120YS NBK(鍋屋バイテック会社) 06336937
WBS-112-20-15-120YS モータブラケット WBS・WBH WBS-112-20-15-120YS NBK(鍋屋バイテック会社) 06336937
WBS-112-20-15-120YS モータブラケット WBS・WBH WBS-112-20-15-120YS NBK(鍋屋バイテック会社) 06336937
WBS-112-20-15-120YS モータブラケット WBS・WBH WBS-112-20-15-120YS NBK(鍋屋バイテック会社) 06336937

モータブラケット WBS・WBH WBS-112-20-15-120YS

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1個注文コード06336937品番WBS-112-20-15-120YS
参考基準価格(税別)¥62,700販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

〇ボールねじ駆動に適した鋳鉄製のモータブラケットです。 〇サーボモータサポートユニット(固定側)〇カップリングを組みつけるだけで位置決めテーブルの駆動部が構成できます。〇各メーカのサーボモータおよびサポートユニット(固定側)に対応しています。〇使用する機器・装置に合わせて商品が選択できます。〇耐蝕性にすぐれた表面処理〇本体には5μm程度の薄膜で膜厚のばらつきが少なく耐食性の高い低温黒色クロム処理をしています。〇一体構造(高精度)〇モータフランジとサポート軸受フランジが一体構造になっているため、フランジごとにおこなっていた芯出し作業を大幅に削減できます。〇アライメントをサポート〇リニアガイドに対してボールねじを平行に組みつける際に便利な基準面を2カ所設けています。位置決めの手間を削減します。

カバーなし枠番112タイプ小形機器/軽荷重用寸法L(mm)112内径(Φmm)【固定側サポートユニット軸受】15呼び【モータ】120YS寸法F(mm)25寸法E(mm)55寸法B(mm)85寸法D2(mm)72寸法W(mm)170寸法H4(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応ねじ軸外径(Φmm)【ボール】20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする