RSB-EP-170R-150-B ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-170R-150-B NBK(鍋屋バイテック会社) 06337427

RSB-EP-170R-150-B ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-170R-150-B NBK(鍋屋バイテック会社) 06337427
RSB-EP-170R-150-B ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-170R-150-B NBK(鍋屋バイテック会社) 06337427
RSB-EP-170R-150-B ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-170R-150-B NBK(鍋屋バイテック会社) 06337427

ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-170R-150-B

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個注文コード06337427品番RSB-EP-170R-150-B
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

〇電動アクチュエータ設置までの設計・加工・調達の手間を省きます!〇アクチュエータを垂直姿勢で使用するためのブラケットです。〇株式会社アイエイアイの電動アクチュエータに対応しています。〇アクチュエータ内部の通し穴を利用して前面から取りつけるタイプと、アクチュエータのねじ穴を利用して背面から取りつけるタイプの2種類を標準化しています。〇0.05mm以下の平面度と0.05/100mm以下の直角度を保証しています。〇3つのリブ構造で剛性が高く、アクチュエータの性能を十分に発揮します。〇鋳鉄製で一体構造のため頑丈です。〇固定用のねじ穴または座グリ穴が複数あるため、アクチュエータを高さ違いで取りつけたり、ストロークの異なるアクチュエータを取りつけることができます。

質量(kg)14.4寸法d(mm)14寸法B(mm)170寸法C(mm)200寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)130寸法P2(mm)170H(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする