※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3020-48N-JIS イソメックブッシング 3020形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06338656 3020-48N-JIS イソメックブッシング 3020形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06338656

イソメックブッシング 3020形 N(新JIS平行キー)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06338656 品番 3020-48N-JIS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,720 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。
またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。
取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。

質量(kg)2.41 軸穴径(mm)48 種別新JIS平行キー タイプ1 寸法A(mm)107.92 寸法B(mm)51 許容伝達トルク(N・m)3000 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)8 セットスクリュー長さ(inch)1 1/4 セットスクリュー本数2 セットスクリュー呼び(inch)W5/8 キー呼び寸法(b×h)(mm)14×9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする