※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
接続口径1/4
流れ方向標準流れ(左→右)
仕様調整ノブ:ノブなし
注文コード06339369
品番RW3000-8G-W
参考基準価格(税別)¥24,790
販売価格(税込)
¥23,857
販売価格(税別)
この商品は接続口径・流れ方向・仕様など56種類から選べます
他の種類を見る
屋外で使用可能なレギュレータです。
低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。