曜日別特売
73461 長距離ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定 06340078

73461 長距離ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定 06340078
73461 長距離ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定 06340078
73461 長距離ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定 06340078
73461 長距離ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定 06340078
73461 長距離ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定 06340078

長距離ワイヤレス温度計 防水型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード06340078品番73461
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は6台まで接続可能。

種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30質量(g)【親機/子機】290/330寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】920通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800最小表示(℃)0.1
注意
※注意:セット品(親機+子機) 長距離タイプ
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする