フレキパイプ 水道用

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06340130 品番 G13-250
販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国内仕入の高品質商品。
定尺サイズで作業性アップ。

用途洗面器などの給水用 材質SUS304 全長(mm)250 呼びG13 外径(Φmm)16 ホース長さ(m)0.25 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 材質(パイプ)ステンレス
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
給湯器交換作業

品質は有名なメーカー製と同じにもかかわらず、お得な値段のためとても助かっています。以前はホームセンターで購入していましたが、現在はこちらで購入させて頂いており、リピート買いしています。

2025-10-16
用途:
洗濯機の蛇口の配管(外置き)
便利屋ビビット 様

いつも使っているので使いやすいです
洗濯機の蛇口の配管(外置き)

2025-06-23
用途:
洗浄便座取替え時に使用
ストーンウッド 様 (不動産業)

先に取付けてあった給水管を取り除いて、洗浄便座用の部品取付けてフレキパイプを曲げながらトイレの給水タンクに接続して完了。
大変曲げやすいので、大変助かっています。

1人が参考にしています
2025-08-14
用途:
簡易水洗トイレ
建設業・工事業

事務所のトイレを簡易水洗にDIYするため購入。水道管より安く取り回しやすいので便利。

2025-05-13
用途:
ボイラーへの配管工事

長さの種類もあり、自由に曲げられ、またステンレスなので錆びないところが良い。ネジも並行ネジで、パッキンで止水できるのも便利。
素人で専用工具がなくても作業できるなど、良いところだらけ。
ただ、薄肉のようなので、冬場に備えて保温はしっかりした方が良いと思う。

2025-02-25
用途:
温水便座の中継用に使用

価格は結構安いと思う。使用しても簡単に曲げられて接続も簡単でしっかり締められる。曲げるのは手でできるが綺麗なRで曲げるために何か使いやすいジグがあるといいと思う。

1人が参考にしています
2026-01-24
用途:
ボイラーの給湯配管

ホームセンターには丁度良い長さのが無くて安くて良い。

2025-04-11
用途:
配管
建設業・工事業

長期間使用していないのでわかりませんが、良い品物だと思います。この価格なら全寸法を常備しても良いかも。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする