フレキパイプ 水道用

(10件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06340157 品番 G13-400
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国内仕入の高品質商品。
定尺サイズで作業性アップ。

用途洗面器などの給水用 材質SUS304 全長(mm)400 呼びG13 外径(Φmm)16 ホース長さ(m)0.4 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 材質(パイプ)ステンレス
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06340157 G13-400 44532187 V50EP-400 フレキシブルホース 13(1/2) KVK フレキシブルホース 13(1/2) KVK 1個 699 税込769 ナショナルブランドの相当品です
06340157 G13-400 40494011 0784B-13×400 水道用フレキパイプ カクダイ 水道用フレキパイプ カクダイ 1個 989 税込1,088 ナショナルブランドの相当品です
06340157 G13-400 34567811 RF40 水道用フレキパイプT型 リビラック 水道用フレキパイプT型 リビラック 1本 379 税込417 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
給湯器交換作業

品質は有名なメーカー製と同じにもかかわらず、お得な値段のためとても助かっています。以前はホームセンターで購入していましたが、現在はこちらで購入させて頂いており、リピート買いしています。

2025-10-16
用途:
洗濯機の蛇口の配管(外置き)
便利屋ビビット 様

いつも使っているので使いやすいです
洗濯機の蛇口の配管(外置き)

2025-06-23
用途:
洗浄便座取替え時に使用
ストーンウッド 様 (不動産業)

先に取付けてあった給水管を取り除いて、洗浄便座用の部品取付けてフレキパイプを曲げながらトイレの給水タンクに接続して完了。
大変曲げやすいので、大変助かっています。

1人が参考にしています
2025-08-14
用途:
簡易水洗トイレ
建設業・工事業

事務所のトイレを簡易水洗にDIYするため購入。水道管より安く取り回しやすいので便利。

2025-05-13
用途:
ボイラーへの配管工事

長さの種類もあり、自由に曲げられ、またステンレスなので錆びないところが良い。ネジも並行ネジで、パッキンで止水できるのも便利。
素人で専用工具がなくても作業できるなど、良いところだらけ。
ただ、薄肉のようなので、冬場に備えて保温はしっかりした方が良いと思う。

2025-02-25
用途:
温水便座の中継用に使用

価格は結構安いと思う。使用しても簡単に曲げられて接続も簡単でしっかり締められる。曲げるのは手でできるが綺麗なRで曲げるために何か使いやすいジグがあるといいと思う。

1人が参考にしています
2026-01-24
用途:
ボイラーの給湯配管

ホームセンターには丁度良い長さのが無くて安くて良い。

2025-04-11
用途:
配管
建設業・工事業

長期間使用していないのでわかりませんが、良い品物だと思います。この価格なら全寸法を常備しても良いかも。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする