S-SLG キトーチェンスリング100 KITO(キトー) 06345351

キトーチェンスリング100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード06345351 品番S-SLG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,310
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

世界最高レベルの強度を誇る、キトーリンクチェーン JIS・V級
あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。
安全で効率の良い作業を実現する高い品質。
高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。
高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。
厳しい作業環境にも対応。
組立てがとても簡単ですので、工場、作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせて組立てて使用することが出来ます。

種別ピンタイプ シングルスリング 使用荷重(t)0.5 リーチ寸法(L)(mm)2000 チェーン線径(Φmm)5 使用金具(上金具)VSL050 使用金具(リンクチェーン)SV050 使用金具(下金具)VG50 質量(kg)1.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06345351 S-SLG 75124366 S-VSS-VG チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング KITO(キトー) チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング KITO(キトー) 1組 10,900 税込11,990 リーチが1500mmです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする