DD-2SL キトーチェンスリング100 KITO(キトー) 06346076

DD-2SL キトーチェンスリング100 KITO(キトー) 06346076 DD-2SL キトーチェンスリング100 KITO(キトー) 06346076

キトーチェンスリング100

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード06346076 品番DD-2SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥49,350
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。
安全で効率の良い作業を実現する高い品質。
高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。
高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。
厳しい作業環境にも対応。
組立てがとても簡単ですので、工場、作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせて組立てて使用することが出来ます。
世界最高レベルの強度を誇る、キトーリンクチェーンJIS・V級

種別ピンタイプ ダブルスリング 質量(kg)22.2 リーチ寸法(L)(mm)2000 使用金具(上金具)VD125 使用金具(リンクチェーン)SV125 使用金具(下金具)VSL125 使用荷重(t)8 チェーン線径(Φmm)12.5 チェーン本数2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06346076 DD-2SL 75125215 D-VD-VSS チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング KITO(キトー) チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング KITO(キトー) 1組 69,900 税込76,890 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする