S-MTL スリングチェーン(アイタイプ) 1本吊 3.2t KITO(キトー) 06346785

スリングチェーン(アイタイプ) 1本吊 3.2t

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード06346785 品番S-MTL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,130
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

世界最高レベルの強度を誇る、キトーリンクチェーン JIS・V級
あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。
安全で効率の良い作業を実現する高い品質。
高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。
高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。
厳しい作業環境にも対応。

チェーンサイズ線径(mm)×リーチ(mm)10×1500 質量(kg)5.4 使用荷重(t)3.2 リーチ寸法(L)(mm)1500 チェーン線径(Φmm)10 使用金具(上金具)HM030 タイプ1本吊

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06346785 S-MTL 75126213 S-HM-HTS チェーンスリング アイタイプ シングルスリング KITO(キトー) チェーンスリング アイタイプ シングルスリング KITO(キトー) 1組 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする