※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
ホルダー他
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
06349427
品番
CNMG120408WQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
89
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ホルダ:PCLN型
ボーリングバー:S□□□-PCLNR/L12-□□
種別
ネガ
材質
PV7020
形状
ひし形頂角80°
寸法A(mm)
12.7
厚さT(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
寸法d(Φmm)
5.16
寸法R(mm)
0.8
切削領域
仕上げ〜中(ワイパー切羽付)(WQ)
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18