本体
シャーピー
シャーピーの 筆記用具
シャーピーの マーカー/蛍光ペン
シャーピーの 油性マーカー
シャーピー F ピンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06352705
品番
2025035
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
幅(mm)
12
色
アソート
高さ(mm)
136
奥行(mm)
17