本体
シャーピー
シャーピーの 筆記用具
シャーピーの マーカー/蛍光ペン
シャーピーの 油性マーカー
シャーピー F ブルー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06352721
品番
S0810950
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
幅(mm)
12
色
アソート
高さ(mm)
136
奥行(mm)
17
繰り返し・詰め替え
対応