本体
シャーピー
シャーピーの 筆記用具
シャーピーの マーカー/蛍光ペン
シャーピーの 油性マーカー
シャーピー F グリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06352730
品番
S0810960
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
幅(mm)
12
色
アソート
高さ(mm)
136
奥行(mm)
17
繰り返し・詰め替え
対応