CMH53-Y カラーマグネット フック型 ラクテム 06355085 CMH53-Y カラーマグネット フック型 ラクテム 06355085 CMH53-Y カラーマグネット フック型 ラクテム 06355085 CMH53-Y カラーマグネット フック型 ラクテム 06355085

カラーマグネット フック型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06355085 品番 CMH53-Y
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

強力なネオジム磁石のフック、360度旋回構造です。本体の色はオレンジ、ブラック、イエローの3色よりお選びいただけます。本体及びフックは樹脂素材のため、錆びの心配がありません。ネオジム磁石はゴム素材でカバーしている為、破損や割れ防止に考慮した作りになっています。

用途モノの吊り下げや固定、保持等に。 材質【本体・フック】ポリエチレン(PP)、【磁石取付部】SS400相当/亜鉛メッキ、【磁石カバー】熱可塑性ゴム(TPR) イエロー 材質(磁石)ネオジム/亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力 荷重(N)【垂直】59、【平行】39
注意
※垂直、平行荷重は参考値、使用環境により異なります。つまみ部分は取り外し可能ですが、完全固定希望であれば接着剤等をご使用ください。強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする