曜日別特売
CMK53-B カラーマグネット ツマミ型 ラクテム 06355110

 

CMK53-B カラーマグネット ツマミ型 ラクテム 06355110
CMK53-B カラーマグネット ツマミ型 ラクテム 06355110
CMK53-B カラーマグネット ツマミ型 ラクテム 06355110
CMK53-B カラーマグネット ツマミ型 ラクテム 06355110

カラーマグネット ツマミ型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード06355110品番CMK53-B
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

強力なネオジム磁石のツマミタイプです。本体の色はオレンジ、ブラック、イエローの3色よりお選びいただけます。本体及びフックは樹脂素材のため、錆びの心配がありません。ネオジム磁石はゴム素材でカバーしている為、破損や割れ防止に考慮した作りになっています。

用途
モノの吊り下げや固定、保持等に。
材質【磁石取付部】SS400相当/亜鉛メッキ、【磁石カバー】熱可塑性ゴム(TPR)ブラック材質(本体)ポリエチレン(PP)材質(磁石)ネオジム/亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応特性強力荷重(N)【垂直】59、【平行】39
注意
※垂直、平行荷重は参考値、使用環境により異なります。つまみ部分は取り外し可能ですが、完全固定希望であれば接着剤等をご使用ください。強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする