京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
ホルダー他
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
06360261
品番
TPMT 110304HQ(CA225)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
89
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ポジ
材質
CA225
形状
正三角形
寸法A(mm)
6.35
寸法T(mm)
3.18
逃げ角(度)
11
寸法d(Φmm)
3.3
寸法R(mm)
0.4
切削領域
仕上げ〜中(HQ)
穴の有無
あり