JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 車用ハンドルカバー
モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ヌバックブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06360789
品番
588930
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
手にしっとりとなじむヌバック調ハンドルカバーです。
用途
内装パーツ
幅(mm)
58
色
ブラック/赤糸
サイズ
LL
適合サイズ(cm)
43.5
関連資料:
適合サイズ早見表(4.69MB)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。
※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。