曜日別特売
CAT774403 【タネ】おいしい チンゲンサイ アタリヤ農園 06361288

CAT774403 【タネ】おいしい チンゲンサイ アタリヤ農園 06361288
CAT774403 【タネ】おいしい チンゲンサイ アタリヤ農園 06361288

【タネ】おいしい チンゲンサイ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋注文コード06361288品番CAT774403
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

ボリュームのある葉はシャキッとして美味しく、幅広い料理に向いています。生育旺盛で作りやすく、家庭菜園に最適です。

種別おいしい チンゲンサイ容量(mL)7まきどき北海道:4月上旬~9月上旬、寒地:4月上旬~9月中旬、平地:4月上旬~9月下旬、暖地:3月下旬~10月上旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※酷暑期は発芽不良・生育不良の原因になりますので、種まきは控えてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-29
用途: 庭に種をまきました。
医療・福祉・介護関連業

秋にまきは、虫もよらず、発芽率が良いので沢山収穫が出来ましたが、春巻きは虫に食べられてしまいました、秋まきにまた挑戦します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする