※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(10個)厚さ(mm)1.59コーナー半径(mm)0.2材質PV7020注文コード06361887品番WBGT060102L-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は厚さ・コーナー半径・材質など82種類から選べます他の種類を見る (材質)
PVDサーメット。超微粒子サーメットの性能をさらに高めるFS(ファインサーフェス)PVDサーメット。鋼の中~荒加工から仕上加工に適応。耐熱衝撃性改善により湿式加工に対応可能。