アタリヤ農園
【タネ】鮮やかに色づく 葉ぼたん Mix
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
06362496
品番
CAT699165
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ちりめん系や丸葉系の混合種で花の少ない冬の花壇を豪華に彩ります。お正月の飾りや寄せ植え等に最適です。
種別
鮮やかに色づく 葉ぼたん Mix
容量(mL)
0.15
まきどき
北海道:6月中旬~7月下旬、寒地:6月中旬~7月下旬、平地:7月中旬~8月中旬、暖地:8月上旬~9月上旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※種子はミックスで入っていますので、花色の比率が若干偏る場合があります。