京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06362763
品番
C08X-STXPL08-09
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
100
チップ逃げ角(°)
11
用途
超硬防振バー(引き加工)
切刃長さ(mm)
8.2
シャンク
超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
最小加工径(Φmm)
8
シャンク径d(Φmm)
8
寸法l1(mm)
特殊
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。