京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの シート(ホルダ部品)
部品 シート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06364206
品番
KPS-42
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
シート
寸法A(mm)
11.5
寸法F(mm)
C1.0
寸法D(mm)
7.2
寸法E(mm)
3.2
寸法B(mm)
3.2
寸法C(mm)
2.0
主な用途
シート
角度α(°)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。