京セラ
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06364757
品番
MEY20-S20-150H
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
用途
掘込み、ドリリング、肩削り、深切込み、平面削り
適合
クランプスクリュー:SB-2555TRG
レンチ:DT-8
焼付き防止剤:MP-1
適合チップ
側面刃:JOMT100308ER-D(使用枚数3枚)
中心刃:GOMT100308ER-D(使用枚数1枚)
刃径D(Φmm)
20
刃長l(mm)
53
全長L(mm)
150
シャンク径d(Φmm)
20
刃数
4
刃列
2
寸法S(mm)
22
寸法S1(mm)
6
仕様
3次元エンドミル
トラスコ品番
646-0011
シャンク径公差
h7
刃径公差(mm)
+0~-0.2
すくい角A.R.(°)
+13
すくい角R.R.(°)
-9
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。