京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
26
注文コード
06364827
品番
MEY26-S25
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
26
刃長l(mm)
40
全長L(mm)
140
シャンク径d(Φmm)
25
刃数
4
刃列
2
寸法S(mm)
28
寸法S1(mm)
7.5
用途
掘込み、ドリリング、肩削り、深切込み、平面削り
トラスコ品番
646-0089
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。