京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
50
注文コード
06364915
品番
MEY50-S42
参考基準価格(税別)
¥76,900
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
50
刃長l(mm)
70
全長L(mm)
170
シャンク径d(Φmm)
42
刃数
7
刃列
2
寸法S(mm)
54
寸法S1(mm)
9.5
用途
掘込み、ドリリング、肩削り、深切込み、平面削り
トラスコ品番
646-0178
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。