京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
32
注文コード
06365274
品番
PDJNR3225P-15
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法h・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
用途
一般外径ホルダ(外径・倣い加工)
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。