京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
20
注文コード
06365292
品番
PRGCR2020K-12
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法h
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
円形
切込み角Kr(°)
91
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
チップ逃げ角(°)
7
用途
一般外径ホルダ(外径・端面・倣い加工)
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。