京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
20
注文コード
06365301
品番
PRGCR 2020K-12BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,400
この商品は
寸法h
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
円形
切込み角Kr(°)
91
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
チップ逃げ角(°)
7
用途
ベアリング用外径ホルダ(外径加工)
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。