京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06365317
品番
PVVNN2020K-16Q
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
72.5
チップ逃げ角(°)
0
勝手
なし
用途
一般外径ホルダ(外径・倣い加工)
トラスコ品番
645-7061
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。