画像準備中

ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06365326 品番 PVVNN2525M-16Q
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式) 適合チップひし形35° 切込み角Kr(°)72.5 チップ逃げ角(°)0 勝手なし 用途一般外径ホルダ(外径・倣い加工) トラスコ品番645-7070 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする