京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06365371
品番
S25R-PCLNR09-32
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
勝手
右
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
用途
ボーリングバー(内径・奥端面加工)
トラスコ品番
645-7541
切刃長さ(mm)
9.7
シャンク
鋼シャンク
最小加工径(Φmm)
32
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
200
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。