PH3030-2 発泡PPプレートサイン 光 06368354

発泡PPプレートサイン

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚文字内容駐車禁止寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×1注文コード06368354品番PH3030-2
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

丈夫で割れにくく、釘打ち取付もOK
両面テープ付き

寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×1文字内容駐車禁止仕様両面テープ付材質発泡PP(ポリプロピレン)取付方式両面テープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06368345
2021-12-21
用途: シャツターに貼っているが
株式会社 スクラムサービス業

商品は非常に良いのだが粘着力は薄く非常に残念だった。

対象商品 : 06368363
2019-10-10
用途: 駐車場出入口付近への路上駐車の抑制
卸売・小売業

マグネットサインボード(別メーカーさんが販売)に挟んで使用しています。
両面テープ同梱で固定も用意でした。
穴あけはしていませんのでその使用法に関しては分かりませんが、
強度・大きさとも良いと感じています。

1が参考にしています
対象商品 : 06368363
2019-07-19
用途: 当然、「警告」のために使用。

大きさが、ちょうど良かったので採用した。 私が買ったものには「出入り口につき」という文言が、少し小さく、「駐車お断り」の上に付いていた。ーーー一般的な「駐車禁止」よりも「~お断り」と言う方が、ソフトな感じがしたのが良かった。 デザインも簡素で、色もはっきりしていて、見易いのもいい。

対象商品 : 06368406
2017-11-13
用途: アパートの壁に設置
不動産業

プレートが大きく、デザインも見えやすくとても良い。

対象商品 : 06368363
2020-08-11
用途: 路上駐車の抑止

以前から隣の運輸屋の路上駐車に迷惑していましので我が家側の歩道に設置しました。

対象商品 : 06368363
2016-02-13
用途: 車庫に貼り付け
サービス業

もっと大きくても良いくらいです。ただ、後ろの両面テープが大きいのに弱いのが難。

対象商品 : 06368354
2016-07-19
用途: 月極め駐車場

サイズ材質耐久性全て満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする