本体

LEDioc LEDアイランプ 11W<E26>

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色昼白色 注文コード06378937 品番LDR11N-H/W850A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は光源色など3種類から選べます 他の種類を見る

明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃〜+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。

材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30% 直径(Φmm)120 質量(g)350 消費電力(W)11(セルフバラスト水銀ランプ160・白熱電球135・180相当) 定格電圧(V)100〜242(50/60Hz) 全高(mm)157 口金E26 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)1600 ビームの開き(°)【1/2】105 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 LED寿命(時間)40000 光色昼白色 適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください 演色指数(Ra)83 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする