伊勢藤
伊勢藤の 掲示用品
伊勢藤の 掲示用小物
伊勢藤の マグネット用品
マグケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06383110
品番
I-587
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
仕切り版1枚付
材質
ポリプロピレン
サイズ
S
質量(g)
145
耐荷重(kg)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×75×103