540774 ダイヤルゲージ リフティング用レリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 06383422

ダイヤルゲージ リフティング用レリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06383422 品番540774
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レリーズでスピンドルを上下させることができます。
ダイヤルゲージをスタンドに取付けて測定する場合、作業効率が向上します。

全長(mm)500 ストローク(mm)10 適合ID-C タイプレリーズ取付板無(オートストップ無) ミツトヨ品番540774
注意
※測定範囲が20mm以上の機種、特殊ダイヤルゲージ(2048S(B)-10、2046S(B)-80、2940S)、1シリーズの一部機種(1911、1913-10)、防水形仕様にはご使用頂けません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05707965
2021-04-09
用途:
機器の測定の際に使用
製造業

製品の調整の際に測定したい場所にスムーズに当てることができるので重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする