※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー関連品
トルクドライバチェッカ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トルク測定範囲(N・m)
2-60
トルク測定範囲(cN・m)
1目盛:0.02
注文コード
06384011
品番
DLC60CN(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
トルク測定範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
クイックチェックで10秒測定
上下限値を登録することで表示部の色でチェック結果が一目でわかります。
電源(V)
本体:DC5(USB TYPE-C端子)
消費電力(W)
5以下
表示
ブラックマスク液晶(白・赤・青)
データ出力
USBコネクタ(TYPE-C)対応シリアル通信
トルク測定範囲(N・m)
2-60
統計機能
処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値
データメモリ
1000データ
測定方向
右方向
測定モード
PEAK/RUN
リセット
マニュアル/オート(0.1-5.0秒任意設定可能)
トルク測定範囲(cN・m)
1目盛:0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ACアダプターは付属しておりません、別途「型式:BA-7」が必要となります。
※トルクレンチには使用できません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※参照標準証明書は平成20年11月25日生産分より、校正証明書およびトレーサビリティ体系図記載の「基準器」が「参照標準」に変更になっております。
※基準器証明書および参照標準校正証明書の証明内容に変更はございません。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300