トルクドライバチェッカ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トルク測定範囲(N・m)20-600 トルク測定範囲(cN・m)1目盛:0.2 注文コード06384020 品番DLC600CN(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はトルク測定範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

クイックチェックで10秒測定
上下限値を登録することで表示部の色でチェック結果が一目でわかります。

電源(V)本体:DC5(USB TYPE-C端子) 消費電力(W)5以下 表示ブラックマスク液晶(白・赤・青) データ出力USBコネクタ(TYPE-C)対応シリアル通信 トルク測定範囲(N・m)20-600 統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値 データメモリ1000データ 測定方向右方向 測定モードPEAK/RUN リセットマニュアル/オート(0.1-5.0秒任意設定可能) トルク測定範囲(cN・m)1目盛:0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ACアダプターは付属しておりません、別途「型式:BA-7」が必要となります。
※トルクレンチには使用できません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※参照標準証明書は平成20年11月25日生産分より、校正証明書およびトレーサビリティ体系図記載の「基準器」が「参照標準」に変更になっております。
※基準器証明書および参照標準校正証明書の証明内容に変更はございません。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする