曜日別特売
TDT60CN3(トレサビリティ体系図付) TDT型トルクドライバテスタ 東日製作所 06384047

TDT型トルクドライバテスタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台注文コード06384047品番TDT60CN3(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。
「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。
測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。
合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。
電源はAC100V~240V 。

差込角(mm)六角対辺6.35オス(マイナス0.7溝付)電源(V)【AC】100~240 ±10% 50/60Hzデータ出力RS232C(準記)、USBコネクタ(Bタイプ)対応シリアル通信統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値データメモリ1000(TDT2互換モードのM99モード時は99データ)測定モードPEAK/RUN使用環境温度(℃)範囲:0~40リセットマニュアル/オート(0.1~5.0sec 任意設定可能)トルク測定範囲(cN・m)1目盛:0.005、最小~最大:2~60合否判定上下限値登録:10ゼロ調整範囲自動

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする